![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014625201.jpg?ts=1704844912898)
Phoenix Contact - element de contact
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccord à souder
insert de contact sans contact - Non
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356197243
Réf. Sonepar
00126001796
Réf. Fournisseur
1593645
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
6
finition des contacts
douille
finition du raccordement électrique
raccord à souder
insert de contact sans contact
Non
avec conducteur de protection
Non
avec protection des fils
Non
Élément de contact, M23, nombre de pôles: 6, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1240393