Phoenix Contact - Ecran Industriel-Ecran-Web
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pixels, horizontal - 1280
nombre de pixels, vertical - 800
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 18...32 V
finition de l'écran - TFT
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151522650
Réf. Sonepar
00126152265
Réf. Fournisseur
1290802
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pixels, horizontal
1280
nombre de pixels, vertical
800
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
18...32 V
finition de l'écran
TFT
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
température d'utilisation
-20...50 °C
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
avec écran couleur
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Non
classe de protection (IP), face avant
IP66
largeur de l'avant
302 mm
hauteur de l'avant
229 mm
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
Écran tactile IP66 avec grand écran large XGA (16:9) de 12,1pouces à technologie PCAP, logiciel: Qt WebBrowser