![Phoenix Contact - Ecran Industriel-Ecran-tactile](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1190423.jpg?ts=1705027041711)
Phoenix Contact - Ecran Industriel-Ecran-tactile
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pixels, horizontal - 1920
nombre de pixels, vertical - 1080
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 18...32 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151240042
Réf. Sonepar
00126124004
Réf. Fournisseur
1190423
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pixels, horizontal
1920
nombre de pixels, vertical
1080
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
18...32 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
température d'utilisation
0...50 °C
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
avec écran couleur
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Non
classe de protection (IP), face avant
IP66
largeur de l'avant
465 mm
hauteur de l'avant
310 mm
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
Écran tactile IP66 avec grand écran large HD (16:9) de 18,5pouces à technologie PCAP, logiciel: Visu+RT