![Phoenix Contact - Ecran Industriel-Ecran Basic-tactile](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/95999_1000_int_04.jpg?ts=1704844878503)
Phoenix Contact - Ecran Industriel-Ecran Basic-tactile
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pixels, horizontal - 800
nombre de pixels, vertical - 480
finition de l'écran - TFT
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626642963
Réf. Sonepar
00126003081
Réf. Fournisseur
1046666
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pixels, horizontal
800
nombre de pixels, vertical
480
finition de l'écran
TFT
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
avec clavier numérique
Non
avec clavier alphabétique
Non
avec affichage de messages
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Non
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Non
avec recettes
Non
sortie d'impression disponible
Non
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Non
classe de protection (IP), face avant
IP66
avec interfaces logicielles
Non
largeur de l'avant
186 mm
hauteur de l'avant
138 mm
montage possible sur barres profilées
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
montage mural/direct possible
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
maître IO-Link
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
profondeur d'encastrement
31 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
température d'utilisation
0...50 °C
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
2
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
avec écran couleur
Oui
Écran tactile avec TFT 17,8cm-7-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Arm®<-sup> Cortex®<-sup>-A7, 700MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232-422-485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B,