![Phoenix Contact - Distributeur de potentiel pontable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/76620_2000_int_04.jpg?ts=1704845065909)
Phoenix Contact - Distributeur de potentiel pontable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 8
finition raccordement électrique 1 - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
courant assigné In - 17.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4055626186399
Réf. Sonepar
00126618639
Réf. Fournisseur
3270223
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
8
finition raccordement électrique 1
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
courant assigné In
17.5 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
4
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.14...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...1.5 mm²
couleur
gris
largeur
8.3 mm
hauteur
55.5 mm
profondeur
64 mm
tension assignée (Ue)
250 V
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Distributeurs de potentiel, avec poussoirs, 250 V, 17,5 A, sections : 0,14 mm² - 2,5 mm², raccordement Push-in, largeur : 8,3 mm, longueur : 64 mm, coloris : gris,