![Phoenix Contact - Disjoncteur thermomagnetique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015512849.jpg?ts=1704845190531)
Phoenix Contact - Disjoncteur thermomagnetique
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - fiche
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - enfichable
matériau du corps isolant - thermoplastique
courant assigné In - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356690614
Réf. Sonepar
00126801110
Réf. Fournisseur
2800900
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique 1
fiche
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
enfichable
matériau du corps isolant
thermoplastique
courant assigné In
16 A
mode de pose
autre
couleur
gris
largeur
24.6 mm
hauteur
45 mm
profondeur
45 mm
tension assignée (Ue)
80 V
température d'utilisation
-30...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
Disjoncteur Thermomagnétique - Courbe F1 - 2 pôles - 1NO - 16 A