Phoenix Contact - Disjoncteur thermomagnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - fiche
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - enfichable
matériau du corps isolant - thermoplastique
courant assigné In - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356690362
Réf. Sonepar
00126801081
Réf. Fournisseur
2800871
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique 1
fiche
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
enfichable
matériau du corps isolant
thermoplastique
courant assigné In
3 A
mode de pose
autre
couleur
gris
largeur
24.6 mm
hauteur
45 mm
profondeur
45 mm
tension assignée (Ue)
80 V
température d'utilisation
-30...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
Disjoncteur Thermomagnétique - Courbe SFB - 2 pôles - 1NO - 3 A