Phoenix Contact - Disjoncteur thermomagnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - enfichable
nombre d'étages - 1
finition raccordement électrique 1 - fiche
finition raccordement électrique 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356689908
Réf. Sonepar
00126801049
Réf. Fournisseur
2800839
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
enfichable
nombre d'étages
1
finition raccordement électrique 1
fiche
finition raccordement électrique 2
autre
type de tension pour l'affichage de défaillances
AC/DC
matériau du corps isolant
thermoplastique
courant assigné In
4 A
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
autre
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances
50...50 V
mode de pose
autre
couleur
gris
largeur
12.3 mm
hauteur
45 mm
profondeur
45 mm
tension assignée (Ue)
50 V
température d'utilisation
-30...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Disjoncteur Thermomagnétique - Courbe SFB - 1 pôle - 1NO - 4 A