![Phoenix Contact - Disjoncteur thermomagnetique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/22808_1000_int_04.jpg?ts=1704845189167)
Phoenix Contact - Disjoncteur thermomagnetique
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - autre
nombre d'étages - 2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918009373
Réf. Sonepar
00126800937
Réf. Fournisseur
0914691
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
autre
nombre d'étages
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
section de raccordement cable souple
0.2...0.75 mm²
matériau du corps isolant
autre
courant assigné In
8 A
section de raccordement cable rigide
0.2...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...4 mm²
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
noir
largeur
12.5 mm
hauteur
82.5 mm
profondeur
82.5 mm
tension assignée (Ue)
250 V
température d'utilisation
-30...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
plaque de fermeture requise
Non
Disjoncteur thermomagnétique semi temporisé - 1 pôle - Courbe M1 -1NO - 8 A