![Phoenix Contact - Disjoncteur thermomagnetique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_0916613.jpg?ts=1704844750267)
Phoenix Contact - Disjoncteur thermomagnetique
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - autre
nombre d'étages - 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356449021
Réf. Sonepar
00126644902
Réf. Fournisseur
0916606
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
autre
nombre d'étages
1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
section de raccordement cable souple
0.2...2.5 mm²
matériau du corps isolant
autre
courant assigné In
4 A
section de raccordement cable rigide
0.2...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...6 mm²
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
largeur
12.3 mm
hauteur
86.5 mm
profondeur
85.5 mm
tension assignée (Ue)
240 V
température d'utilisation
-30...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Disjoncteur thermomagnétique - Courbe M - 1 pôle - 4 A