Phoenix Contact - Disjoncteur thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - enfichable
nombre d'étages - 1
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
finition raccordement électrique 2 - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918848385
Réf. Sonepar
00126884838
Réf. Fournisseur
0712259
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
enfichable
nombre d'étages
1
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
type de tension pour l'affichage de défaillances
AC/DC
matériau du corps isolant
autre
courant assigné In
4 A
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances
65...250 V
mode de pose
autre
couleur
noir
largeur
8.2 mm
profondeur
24.4 mm
tension assignée (Ue)
250 V
température d'utilisation
-20...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Disjoncteur thermique 4 A