Phoenix Contact - Disjoncteur thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 1 A
nombre de pôles - 1
limitation de courant actif x IN - 0
type de fusible - électronique
capacité de charge max. - 0.02 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356327992
Réf. Sonepar
00126632799
Réf. Fournisseur
0903023
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant nominal
1 A
nombre de pôles
1
limitation de courant actif x IN
0
type de fusible
électronique
capacité de charge max.
0.02 µF
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température ambiante en fonctionnement
0...50 °C
largeur
12.5 mm
hauteur
83 mm
profondeur
80 mm
tension de fonctionnement
32 V
avec contact de signalisation à distance
Non
Relais électronique, contact de signalisation : 1 contact NO, intensité nominale : 1 A