Phoenix Contact - Disjoncteur thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - enfichable
matériau du corps isolant - autre
courant assigné In - 10 A
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356079648
Réf. Sonepar
00126607964
Réf. Fournisseur
0700010
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
enfichable
matériau du corps isolant
autre
courant assigné In
10 A
mode de pose
autre
couleur
rouge
largeur
6 mm
profondeur
20.3 mm
tension assignée (Ue)
32 V
température d'utilisation
-40...85 °C
plaque de fermeture requise
Non
Disjoncteur thermique 10 A - DC32V