![Phoenix Contact - Disjoncteur electronique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/86524_2000_int_04.jpg?ts=1704845100152)
Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 40 A
limitation de courant actif x IN - 0
type de fusible - électronique
nombre de pôles - 1
température ambiante en fonctionnement - -25...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626448572
Réf. Sonepar
00126910411
Réf. Fournisseur
2910411
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant nominal
40 A
limitation de courant actif x IN
0
type de fusible
électronique
nombre de pôles
1
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
dispositif de sécurité
15 A
temps d'arrêt
0.01 ms
capacité de charge max.
0.04 µF
largeur
36 mm
hauteur
90 mm
profondeur
97 mm
tension de fonctionnement
30 V
avec contact de signalisation à distance
Non
CBMC - Disjoncteur électronique compact 4 voies - Réglable de 1 à 10 A - IO Link