![Phoenix Contact - Disjoncteur electronique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015512860.jpg?ts=1704845088157)
Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - enfichable
nombre d'étages - 1
courant assigné In - 1 A
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356690645
Réf. Sonepar
00126801122
Réf. Fournisseur
2800915
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
enfichable
nombre d'étages
1
courant assigné In
1 A
mode de pose
autre
couleur
gris
largeur
12.3 mm
hauteur
45 mm
profondeur
45 mm
tension assignée (Ue)
24 V
température d'utilisation
-25...50 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
finition raccordement électrique 2
autre
Disjoncteur électronique 1 pôle - 1 NF - 24VDC - 1 A