![Phoenix Contact - Disjoncteur electronique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/2800904.jpg?ts=1704845201403)
Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 4 A
mode de pose - autre
nombre de pôles - 1
limitation de courant actif x IN - 1.25
type de fusible - électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356690744
Réf. Sonepar
00126801115
Réf. Fournisseur
2800904
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant nominal
4 A
mode de pose
autre
nombre de pôles
1
limitation de courant actif x IN
1.25
type de fusible
électronique
dispositif de sécurité
6.3 A
temps d'arrêt
0.2 ms
capacité de charge max.
0.02 µF
finition des contacts
sans séparation galvanique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température ambiante en fonctionnement
-25...50 °C
largeur
12.3 mm
hauteur
45 mm
profondeur
60.85 mm
tension de fonctionnement
30 V
avec contact de signalisation à distance
Non
type de construction
prise (mâle)
Disjoncteur électronique 1 pôle - 1 NO - 24VDC - 4 A