![Phoenix Contact - Disjoncteur electronique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/102089_1000_int_04.jpg?ts=1704845072150)
Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
mode de pose - autre
limitation de courant actif x IN - 0
type de fusible - électronique
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4055626728780
Réf. Sonepar
00126672878
Réf. Fournisseur
1065727
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant nominal
16 A
mode de pose
autre
limitation de courant actif x IN
0
type de fusible
électronique
nombre de pôles
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
dispositif de sécurité
4 A
temps d'arrêt
0.01 ms
capacité de charge max.
0.03 µF
largeur
36 mm
hauteur
90 mm
profondeur
97 mm
tension de fonctionnement
30 V
avec contact de signalisation à distance
Non
CBMC - Disjoncteur électronique compact 4 voies - Réglable de 1 à 4 A (NEC Class 2) - Etat + Reset