![Phoenix Contact - Disjoncteur electronique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/55523_1000_int_04.jpg?ts=1704845083176)
Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple - 0.5...0.5 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356708623
Réf. Sonepar
00126670862
Réf. Fournisseur
3000766
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...0.5 mm²
courant assigné In
10 A
section de raccordement cable rigide
0.5...0.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
noir
largeur
12.5 mm
profondeur
80 mm
tension assignée (Ue)
12 V
température d'utilisation
-20...60 °C
plaque de fermeture requise
Non
Disjoncteur électronique, entrée reset et sortie d'état, intensité nominale : 10 A