Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 1 A
nombre de pôles - 1
limitation de courant actif x IN - 0
type de fusible - électronique
capacité de charge max. - 0.02 µF
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356466882
Réf. Sonepar
00126646688
Réf. Fournisseur
0903042
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant nominal
1 A
nombre de pôles
1
limitation de courant actif x IN
0
type de fusible
électronique
capacité de charge max.
0.02 µF
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température ambiante en fonctionnement
0...50 °C
largeur
12.5 mm
hauteur
83 mm
profondeur
80 mm
tension de fonctionnement
32 V
avec contact de signalisation à distance
Non
Disjoncteur électronique - 1 entrée Reset - 1 A