![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/140958_1000_int_04.jpg?ts=1704844981641)
Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 24 A
mode de pose - autre
limitation de courant actif x IN - 0
type de fusible - électronique
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151068554
Réf. Sonepar
00126106855
Réf. Fournisseur
1135752
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant nominal
24 A
mode de pose
autre
limitation de courant actif x IN
0
type de fusible
électronique
nombre de pôles
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température ambiante en fonctionnement
-30...60 °C
dispositif de sécurité
15 A
temps d'arrêt
0.01 ms
capacité de charge max.
0.034 µF
largeur
6.2 mm
hauteur
105.8 mm
profondeur
55.6 mm
tension de fonctionnement
30 V
avec contact de signalisation à distance
Non
type de construction
module complet
PTCB - Disjoncteur électronique 24VDC - 1 voie - Réglable de 1 à 8A - SI-R