Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 24 A
mode de pose - autre
limitation de courant actif x IN - 0
type de fusible - électronique
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626408774
Réf. Sonepar
00126003622
Réf. Fournisseur
2909910
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant nominal
24 A
mode de pose
autre
limitation de courant actif x IN
0
type de fusible
électronique
nombre de pôles
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température ambiante en fonctionnement
-30...60 °C
dispositif de sécurité
15 A
temps d'arrêt
0.01 ms
capacité de charge max.
0.035 µF
largeur
6.2 mm
hauteur
105.8 mm
profondeur
55.6 mm
tension de fonctionnement
30 V
avec contact de signalisation à distance
Oui
type de construction
module complet
PTCB - Disjoncteur électronique 24VDC - 1 voie - Réglable de 1 à 8A - NO