Phoenix Contact - Demarreur moteur invers. hybride 2,4A, cde 24DC, protect. moteur inclue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de déclenchement - CLASS 10
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 19.2...30 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 19.2...30 V
type de starter moteur - démarreur-inverseur
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V - 2.4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356771337
Réf. Sonepar
00126903910
Réf. Fournisseur
2903910
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
classe de déclenchement
CLASS 10
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
19.2...30 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
19.2...30 V
type de starter moteur
démarreur-inverseur
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
2.4 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
19.2...19.2 V
indice de protection (IP)
IP20
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
avec déclencheur de court-circuit
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement par borne à ressort
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement par borne à ressort
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
type de tension d'actionnement
DC
largeur
22.5 mm
hauteur
107.5 mm
profondeur
113.65 mm
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal Ie
2.4 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0.18...2.4 A
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
Démarreur moteur hybride 3 en 1, inversion de marche, protection thermique du moteur, commande 24V DC, jusqu'à 2A, Push-In