![Phoenix Contact - Contacteur a semi-conducteurs triphase 9A, cde 24DC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_32944_1000_int_04.jpg?ts=1705027034813)
Phoenix Contact - Contacteur a semi-conducteurs triphase 9A, cde 24DC
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
tension de fonctionnement - 48...575 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 9 A
nombre de phases - 3
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356175678
Réf. Sonepar
00126617567
Réf. Fournisseur
2297316
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
tension de fonctionnement
48...575 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1
9 A
nombre de phases
3
adapté à un montage sur rail
Oui
courant de fonctionnement nominal à CA-3
9 A
type de tension d'actionnement
DC
Contacteur inverseur triphasé statique 48 à 575 VAC, commande 24 VDC, courant de sortie jusquà 9A (4 kW)