![Phoenix Contact - Contacteur a semi-conducteurs triphase 9A, cde 230AC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_4046356170598.jpg?ts=1705027034784)
Phoenix Contact - Contacteur a semi-conducteurs triphase 9A, cde 230AC
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de déclenchement - CLASS 10
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 92...92 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 92...92 V
type de starter moteur - démarreur-inverseur
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V - 9 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356170598
Réf. Sonepar
00126617059
Réf. Fournisseur
2297060
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
classe de déclenchement
CLASS 10
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
92...92 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
92...92 V
type de starter moteur
démarreur-inverseur
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
9 A
protection contre les surcharges compensée en température
Non
indice de protection (IP)
IP20
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
avec déclencheur de court-circuit
Non
avec fusible
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
type de tension d'actionnement
AC
largeur
22.5 mm
hauteur
107 mm
profondeur
113.65 mm
avec transfo
Non
nombre de postes de commande
7
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
courant de fonctionnement nominal Ie
9 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge
1.5...9 A
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
réinitialisation externe possible
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
Contacteur inverseur triphasé statique de 48 à 550 VAC. Commande 96 à 253 VAC, protection thermique réglable jusqu'à 9 A et report de défauts. Sécurité CAT 3, SIL 3, PL e