![Phoenix Contact - Contact a sertir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015315852.jpg?ts=1704844940322)
Phoenix Contact - Contact a sertir
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact - or
diamètre du contact à fiche - 2 mm
section de raccordement cable rigide - 0.25...1 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356182263
Réf. Sonepar
00126605673
Réf. Fournisseur
1605636
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact
or
diamètre du contact à fiche
2 mm
section de raccordement cable rigide
0.25...1 mm²
matériau du contact
autre
nombre min. de cycles d'insertion
100
Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,25 mm² ... 1 mm², Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1241952