Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Phoenix Contact - Connecteurs a cable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356824071

Réf. Sonepar

00126682407

Réf. Fournisseur

1619440

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts

douille

nombre de contacts d'alimentation

0

nombres de connecteurs data

0

type de verrouillage

autre

blindé

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

avec affichage du statut

Non

température ambiante

125...125 °C

avec conducteur de protection

Non

M23, Connecteur, série: CA, coudé, blindé, SCO, 8P+1, Sens de rotation: Std, femelle, A sertir, diam câble: 3 à 14,5 mm, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243558