Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Phoenix Contact - Connecteurs a cable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - droit

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • avec conducteur de protection - Non

  • courant assigné In - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356823401

Réf. Sonepar

00126682340

Réf. Fournisseur

1619515

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du boîtier

droit

nombre de contacts d'alimentation

0

nombres de connecteurs data

0

avec conducteur de protection

Non

courant assigné In

5 A

type de verrouillage

autre

tension assignée (Ue)

150 V

blindé

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

avec affichage du statut

Non

température ambiante

125...125 °C

M23, Connecteur, série: CA, droit, blindé, SCO, nb de pôles: 16, Sens de rotation: Std, Mâle, A sertir, diam câble: 6 à 10 mm, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243625