![Phoenix Contact - Connecteurs a cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1619600.jpg?ts=1704845016826)
Phoenix Contact - Connecteurs a cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
avec conducteur de protection - Non
courant assigné In - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356822749
Réf. Sonepar
00126682274
Réf. Fournisseur
1619600
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombres de connecteurs data
0
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
20 A
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
300 V
blindé
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
matériau du revêtement de contact
or
M23, Connecteur, série: CA, droit, blindé, SCO, 7P, Sens de rotation: Std, Mâle, A souder, diam câble: 3 à 14,5 mm, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243691