Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Phoenix Contact - Connecteurs a cable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - droit

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • avec conducteur de protection - Non

  • courant assigné In - 8 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356822688

Réf. Sonepar

00126682268

Réf. Fournisseur

1619607

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du boîtier

droit

nombre de contacts d'alimentation

0

nombres de connecteurs data

0

avec conducteur de protection

Non

courant assigné In

8 A

type de verrouillage

autre

tension assignée (Ue)

100 V

blindé

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

avec affichage du statut

Non

température ambiante

125...125 °C

M23, Connecteur, série: CA, droit, blindé, Verrouillage à vis, 17P, Sens de rotation: Std, Mâle, A sertir, diam câble: 10 à 14,5 mm, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243698