Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Phoenix Contact - Connecteurs a cable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 17

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • tension assignée (Ue) - 48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356792233

Réf. Sonepar

00126679223

Réf. Fournisseur

1618682

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation

0

nombre de contacts de commande

17

nombres de connecteurs data

0

type de verrouillage

autre

tension assignée (Ue)

48 V

blindé

Oui

avec affichage du statut

Non

température ambiante

125...125 °C

finition du raccordement électrique

raccordement par sertissage

classe de protection (IP), monté

IP67

avec conducteur de protection

Non

Connecteur, droit, SCO, M17, 17P, Mâle, blindé, IP67, diam câble: 3,5 à 5,5 mm, 17P, à sertir, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243276