![Phoenix Contact - Connecteurs a cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1618680.jpg?ts=1704845069740)
Phoenix Contact - Connecteurs a cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 9
nombres de connecteurs data - 0
type de verrouillage - autre
tension assignée (Ue) - 630 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356792219
Réf. Sonepar
00126679221
Réf. Fournisseur
1618680
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
9
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
630 V
blindé
Oui
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
Connecteur, droit, SCO, M17, 5P+3+PE, Mâle, blindé, bride: 25,75mm x 25,75mm, IP67, diam câble: 5 à 9,2 mm, 9P, à sertir, série: ST, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243274