Phoenix Contact - Connecteurs a cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 12
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356367882
Réf. Sonepar
00126615068
Réf. Fournisseur
1615068
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
12
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
48 V
blindé
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
8 A
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
Connecteur, droit, Verrouillage à vis, M23, 12P, femelle, blindé, IP67, diam câble: 5 à 13,2 mm, 12P, à sertir, série: RF, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242932