![Phoenix Contact - Connecteurs a cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/36005_2000_int_04.jpg?ts=1705027033420)
Phoenix Contact - Connecteurs a cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 6
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356274043
Réf. Sonepar
00126607700
Réf. Fournisseur
1607700
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
6
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
630 V
blindé
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
14 A
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
catégorie de surtension
III
Connecteur, droit, SCO, M17, 5P+PE, Mâle, blindé, IP67, diam câble: 5 à 8 mm, 6P, à sertir, série: ST, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242343