![Phoenix Contact - Connecteurs a cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/36005_2000_int_04.jpg?ts=1705027034473)
Phoenix Contact - Connecteurs a cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 4
nombres de connecteurs data - 0
type de verrouillage - autre
tension assignée (Ue) - 630 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356273749
Réf. Sonepar
00126607667
Réf. Fournisseur
1607667
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
4
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
630 V
blindé
Oui
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
Connecteur, droit, SCO, M17, 3P+PE, Mâle, blindé, IP67, diam câble: 8 à 10 mm, 4P, à sertir, série: ST, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242334