![Phoenix Contact - Connecteurs a cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015315190.jpg?ts=1704844814476)
Phoenix Contact - Connecteurs a cable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 48 V
blindé - Oui
température ambiante - 125...125 °C
nombre min. de cycles d'insertion - 50
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356186995
Réf. Sonepar
00126590354
Réf. Fournisseur
1590354
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue)
48 V
blindé
Oui
température ambiante
125...125 °C
nombre min. de cycles d'insertion
50
Connecteur, droit, Verrouillage à vis, M27, nb de pôles: 26, femelle, blindé, IP67, diam câble: 2 à 14,5 mm, nb de pôles: 26, à souder, série: HC, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1240146