Phoenix Contact - Connecteur prolongateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
avec conducteur de protection - Non
courant assigné In - 8 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356819985
Réf. Sonepar
00126681998
Réf. Fournisseur
1619996
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombres de connecteurs data
0
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
8 A
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
150 V
blindé
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
M23, Connecteur prolongateur, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std et SCO, 12P, Sens de rotation: Std, Mâle, A sertir, diam câble: 10 à 14,5 mm, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243935