![Phoenix Contact - Connecteur prolongateur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/60133_1000_int_04.jpg?ts=1704844841812)
Phoenix Contact - Connecteur prolongateur
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356819831
Réf. Sonepar
00126681983
Réf. Fournisseur
1620011
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombres de connecteurs data
0
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
8 A
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
150 V
blindé
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
M23 Connecteur prolongateur, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std+SCO, 12P, Sens de rotation: inversé, femelle, A sertir, diam câble: 4 à 6 mm, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243950