![Phoenix Contact - Connecteur prolongateur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/59869_1000_int_04.jpg?ts=1704845048610)
Phoenix Contact - Connecteur prolongateur
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 9
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356811217
Réf. Sonepar
00126681121
Réf. Fournisseur
1618740
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
9
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
630 V
blindé
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
14 A
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
Connecteur prolongateur, droit, Pr verrouillage Std+SCO, M17 5P+3+PE, Mâle, blindé, bride: 25,75mm x 25,75mm, IP67, diam câble: 3,5 à 5,5 mm, 9P, à sertir, série: ST, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243304