![Phoenix Contact - Connecteur pour electrovannes](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_30633_1000_int_04.jpg?ts=1705027100073)
Phoenix Contact - Connecteur pour electrovannes
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - coudé
pour diamètre externe de câble - 6...8 mm
blindé - Non
classe de protection (IP), monté - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918980955
Réf. Sonepar
00126898095
Réf. Fournisseur
1527883
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
coudé
pour diamètre externe de câble
6...8 mm
blindé
Non
classe de protection (IP), monté
IP00
matériau du boîtier/corps
plastique
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
Connecteur pour électrovannes, Universel, 4-pôles, Connecteur de vanne A, Raccordement vissé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm