Phoenix Contact - Connecteur de donnees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - droit
pour diamètre externe de câble - 4...8 mm
nombre min. de cycles d'insertion - 100
classe de protection (IP), monté - IP65
courant assigné In - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626959276
Réf. Sonepar
00126695927
Réf. Fournisseur
1012966
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
droit
pour diamètre externe de câble
4...8 mm
nombre min. de cycles d'insertion
100
classe de protection (IP), monté
IP65
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
48 V
blindé
Non
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
-40...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
matériau du revêtement de contact
nickel
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
Connecteur de données, CANopen®, DeviceNet?, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm