![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_1553624.jpg?ts=1705027022898)
Phoenix Contact - Connecteur de donnees
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - coudé
pour diamètre externe de câble - 4...8 mm
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356158794
Réf. Sonepar
00126615879
Réf. Fournisseur
1553624
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
coudé
pour diamètre externe de câble
4...8 mm
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
4
nombres de connecteurs data
0
matériau du filetage
autre
nombre min. de cycles d'insertion
100
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
48 V
blindé
Oui
section de raccordement cable rigide
0.34...0.34 mm²
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
1.75 A
matériau du boîtier/corps
zinc
revêtement du boîtier
autre
avec affichage du statut
Non
température ambiante
85...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
finition du raccordement électrique
raccordement autodénudant
matériau du revêtement de contact
nickel
taille du filetage M
12
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
Connecteur de données, Ethernet CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, D, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm