Phoenix Contact - Connecteur de donnees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - coudé
pour diamètre externe de câble - 6...8 mm
nombre min. de cycles d'insertion - 50
matériau du filetage - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918986445
Réf. Sonepar
00126531057
Réf. Fournisseur
1531057
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
finition du boîtier
coudé
pour diamètre externe de câble
6...8 mm
nombre min. de cycles d'insertion
50
matériau du filetage
plastique
classe de protection (IP), monté
IP67
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
60 V
blindé
Non
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
-40...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
Connecteur de données, 5-pôles, connecteur femelle coudé M12, B, Raccordement vissé, matériau de la molette: Plastique, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm