Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face avant avec ecrou molete
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 6
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356255042
Réf. Sonepar
00126605823
Réf. Fournisseur
1605823
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
6
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
630 V
blindé
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
70 A
avec affichage du statut
Non
température ambiante
125...125 °C
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
Connecteur appareil face avant avec écrou moleté, droit, Ver. à vis, M40 nb de pôles: 2+3+PE, femelle, Joint torique axial, 4xØ4,2, blindé, bride 40x40mm, IP67, 6P, à sertir série SM, Remp. RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) ref 1241998