Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356533522

Réf. Sonepar

00126653352

Réf. Fournisseur

1419674

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts

douille

finition du boîtier

droit

nombre de contacts d'alimentation

0

nombre de contacts de commande

5

nombres de connecteurs data

0

matériau du filetage

autre

classe de protection (IP), monté

IP65

avec conducteur de protection

Non

courant assigné In

4 A

nombre min. de cycles d'insertion

100

matériau du boîtier/corps

autre

avec affichage du statut

Non

température ambiante

85...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

matériau du revêtement de contact

or

catégorie de surtension

II

degré de pollution

3

type de verrouillage

autre

tension assignée (Ue)

60 V

blindé

Non

Connecteur appareil face arrière, Universel, 5P, femelle, droit, M12-Std, codage B, ext libre, M16x1,5, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) ref 1239279