Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • finition du boîtier - droit

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356458559

Réf. Sonepar

00126645855

Réf. Fournisseur

1437818

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts

autre

finition du boîtier

droit

nombre de contacts d'alimentation

0

nombre de contacts de commande

4

nombres de connecteurs data

0

type de verrouillage

autre

tension assignée (Ue)

250 V

blindé

Oui

classe de protection (IP), monté

IP65

avec conducteur de protection

Non

courant assigné In

4 A

nombre min. de cycles d'insertion

100

matériau du boîtier/corps

autre

avec affichage du statut

Non

température ambiante

85...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

matériau du revêtement de contact

nickel

catégorie de surtension

II

degré de pollution

3

Connecteur appareil face arrière, PROFINET CAT5 (CEI11801:2002), EtherCAT® CAT5, 4P, PVC, vert RAL 6018, blindé, Mâle, droit, M12-SCO, codage D, ext libre, L= 1 m, PVC flexible, Remp. RoHSII ss except. 6c (Pb <0,1%) ref 1239685