Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - droit

  • classe de protection (IP), monté - IP69K

  • nombre min. de cycles d'insertion - 100

  • matériau du filetage - acier inoxydable

  • tension assignée (Ue) - 60 V

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356170413

Réf. Sonepar

00126617041

Réf. Fournisseur

1554746

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du boîtier

droit

classe de protection (IP), monté

IP69K

nombre min. de cycles d'insertion

100

matériau du filetage

acier inoxydable

tension assignée (Ue)

60 V

blindé

Non

température ambiante

85...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

matériau du revêtement de contact

or

catégorie de surtension

II

degré de pollution

3

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, détrompage: A, Montage face arrière, Pg9, Picots de soudage, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1240044