![Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/4728833.jpg?ts=1704844698924)
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage derrière le mur
longueur du câble - 1 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
avec raccordement de blindage - Non
matériau du revêtement de contact - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356749022
Réf. Sonepar
00126405538
Réf. Fournisseur
1405538
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
montage derrière le mur
longueur du câble
1 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec raccordement de blindage
Non
matériau du revêtement de contact
autre
classe de protection (IP), monté
IP65/IP67
courant assigné In
4 A
nombre min. de cycles d'insertion
100
section de conducteur
340000 mm²
isolation des fils
TPE
tension assignée (Ue)
250 V
Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 4P, connecteur femelle, droit, M12, codage A, sr ext libre, Face arrière, M16 x 1,5, Cordons individuels, Cordon TPE, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1238731