![Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/44254_1000_int_04_1.jpg?ts=1704844937020)
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - droit
classe de protection (IP), monté - IP67
courant assigné In - 4 A
nombre min. de cycles d'insertion - 100
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151152918
Réf. Sonepar
00126115291
Réf. Fournisseur
1153408
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
droit
classe de protection (IP), monté
IP67
courant assigné In
4 A
nombre min. de cycles d'insertion
100
tension assignée (Ue)
250 V
blindé
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
85...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
matériau du revêtement de contact
or
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, codage A, sr ext libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Cordons individuels, L= 6,5 m, 0,34 mm², PUR exempt d'halogène noir