Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • nombres de connecteurs data - 0

  • matériau du filetage - autre

  • type de verrouillage - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356534109

Réf. Sonepar

00126653410

Réf. Fournisseur

1441888

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation

0

nombre de contacts de commande

5

nombres de connecteurs data

0

matériau du filetage

autre

type de verrouillage

autre

tension assignée (Ue)

60 V

blindé

Oui

matériau du boîtier/corps

autre

avec affichage du statut

Non

température ambiante

85...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

matériau du revêtement de contact

or

catégorie de surtension

II

degré de pollution

3

classe de protection (IP), monté

IP65

avec conducteur de protection

Non

courant assigné In

4 A

nombre min. de cycles d'insertion

100

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, détrompage: A, Montage face arrière, M16 x 1,5, Picots de soudage, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1239747