![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014941989.jpg?ts=1705027033383)
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
finition du boîtier - droit
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 8
nombres de connecteurs data - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356533355
Réf. Sonepar
00126653335
Réf. Fournisseur
1419344
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
autre
finition du boîtier
droit
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
8
nombres de connecteurs data
0
matériau du filetage
autre
classe de protection (IP), monté
IP65
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
2 A
nombre min. de cycles d'insertion
100
matériau du boîtier/corps
autre
avec affichage du statut
Non
température ambiante
85...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
matériau du revêtement de contact
or
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
type de verrouillage
autre
tension assignée (Ue)
30 V
blindé
Oui
Connecteur appareil face arrière, Universel, 8P, PUR ss halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, femelle, droit, M12-SCO, codage A, ext libre, M16x1,5, L= 2m, 0,25 mm², PUR ss halogène noir, Remp. RoHSII ss except. 6c (Pb <0,1%) ref 1239249